Oldalfal rögzítőeszközökkel, készlet Mélység 600 mm

Cikkszám: 990110
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Leírás

Kivitel:

□ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók, valamint perforált falhoz való tartozékok rögzítéséhez. Ezeket a 95. termékcsoportban találja. Egy oldalfal két egymás felett rögzítendő perforált falból áll. Szállítás kompletten, rögzítőeszközökkel együtt.

Felhasználás:

Oldalborításként a polc végén (két polc közé nem szerelhető be). Egy teljes polcmező lefedéséhez bal és jobb oldalra 2 oldalfalat kell rendelni.

Szín:

RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.