Kivitel:
Munkapad stabil acélszerkezetből. Ház 967568 sz. 120 méretű GARANT billentő- és magasságállító szerkezettel,
967100 sz. 120 méretű satuval. Satuház szélessége 16G, fiókkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.
100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Ház satuval: Ajtó hengerzárral zárható. A fiók nem zárható.
Tartalom:
1 × ház fiókkal, 1 × ház billentő és magasságállítóval és satuval, munkalappal.
Opcionális tartozék:
Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.
Szín:
Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.
Figyelem:
Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.