Lábrész gurítható, állítható magasságú Magasság 650 − 900 mm

Cikkszám: 933632
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, peremmel, keresztmerevítőkkel,kerék ⌀ 125 mm tömörgumi felülettel, nem hagy nyomot, szürke.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A gurítható lábrészeket stabilitási okokból kifolyólag a 933600; 933605 sz. tárolópolcokkal, a 933610; 933615 sz. hátfallal, vagy a 933628 sarokmerevítő lemezzel össze kell szerelni.