Szerelőkocsi

Cikkszám: 918583
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Magasságállítás osztása: 50

Leírás

Kivitel:

Stabil hegesztett acélcső keret. Nyitott tárolódobozokhoz való tartósínek rögzítéséhez. Két oldalról használható, oldalanként 8 tartósín akasztható be (vegye figyelembe a dobozok hasznos magasságát). A tartósínek 50 mm-es osztásban akaszthatóak be, és a teherbírásuk 30 kg. Ergonomikus 2K-Haptoprene® tolófogantyú. 2 fix- és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.