Kivitel:
Stabil robusztus acéllemez ház beépített sűrített levegővel működő elszívó rendszerrel és gyűjtőedénnyel. Az elszívás kezelése az elülső oldalon lévő lábpedállal történik. Kerekekkel és hátoldalon tolófogantyúval az egyszerű szállítás érdekében.
A működtetéshez kizárólag egy sűrített levegő csatlakozó szükséges a műhelyben.
Felhasználás:
Munkadarabok és szerszámok egyszerű és tiszta tisztításához sűrített levegő segítségével. A port, forgácsokat, olajokat és folyadékokat elszívja és a gyűjtőedénybe gyűjti..
Tartalom:
GARANT sűrített levegő pisztoly
080123 sz. AIR méret, tömlő és Easyfix sűrített levegő pisztoly tartó
955750 sz. 1 méret, Easyfix műanyag doboz
955790 sz. 74 méret.
Szín:
Antracit RAL 7016.
Figyelem:
Tartalék szűrőbetétet a
986001 szám alatt talál a www. hoffmann-group.com oldalon