Kivitel:
A kompakt X-BOARD – XB egy univerzális profi kábeldob fel- és letekerő. Ez lehetővé teszi a zavarmentes és gazdaságos munkavégzést összekuszálódott kábelek nélkül. Az X-BOARD – XB kompakt és könnyű és szinte minden típusú dobhoz illik.
Előny:
A csúszásmentes és biztonságos elhelyezkedést 6 (300 méret) vagy 12 (500 méret) gumírozott láb biztosítja. Optimális védelmet nyújt a már kész padlóburkolatok felületeinek.
Felhasználás:
Minden fajta kábelhez és csőhöz (eres vezetékekhez, kábel gyűrűkhöz, kábeldobokhoz, üres csövekhez, kötelekhez és kötéldobokhoz). Különösen alkalmas sérült kábeldobokhoz.
Figyelem:
A
814877 sz. bazaltszálak opcionálisan használhatóak központosító segédeszközként.