Digitális tolómérő készlet, szögletes mélységmérővel, méréstartomány 150 mm IP67 adatkimenettel

Cikkszám: 412691
Kedvezmény
-tól  571,65 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
95 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: Edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Leírás

Kivitel:

Digitális tolómérő, IP67, adatkimenettel. Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi.
2 komponenses ház jó fogású Haptoprene felülettel. A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenállóképes − adatkábellel is. Leppelt mérőfelületek. Preset funkcióval (méret előbeállítás).

Tartalom:

Inkluzív elem, 081560 sz. CR2032 méret.
3 × tolómérő 412690 sz. 150 méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., beállító gyűrű 498963 sz.

Alkatrész:

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartó 412237 sz. B méret.