Linear Height digitális 2D magasságmérő műszer

Cikkszám: 445395
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: RS232C csatlakozó; Digimatic csatlakozó; USB csatlakozó

Leírás

Kivitel:

  • A multifunkcionalitás és a maximális pontosság tökéletes kombinációja ebben az eszközkategóriában.
  • Egyszerűen kezelhető a magától értetődő menüvezérlésnek köszönhetően, amely 21 nyelvet tartalmaz.
  • 8,4 colos érintőképernyős színes kijelző és háttérvilágítású billentyűzet.
  • Pneumatikus hajtásmechanizmus.
  • A tanult részprogramokat automatikusan lefuttatja.
  • A GO/±NG tűréshatárok összehasonlításának kiváló megjelenítése.
  • Az akkumulátornak köszönhetően függetlenül használható. Kb. 4 óra működési idő. A második akkumulátor utólag is beszerelhető.
  • DIGIMATIC bemenet digitális mérőórákhoz.
  • DIGIMATIC kimenet U-Wave vagy nyomtató számára.
  • A mérési eredmények kinyomtatása a 498701 sz. bizonylatnyomtatóval / Digimatic nyomtatóval, vagy átvitel a számítógépre vezeték nélküli kapcsolaton keresztül (USB-kábel / USB-meghajtó).

Tartalom:

Gömbös tapintó ⌀ 5 mm, befogóval, kalibráló tömb (kúpos tapintóhoz is), hálózati adapter, 1× NiMH akkumulátor és borítófedél.