Kivitel:
Közvetlen leolvasás jól felismerhető, digitális kijelzőn. Elemes üzemmód nagyon csekély áramfogyasztással. Értékrögzítő nyomógomb − a mérési eredmény gombnyomással rögzíthető. Minden fontos rész edzett. Nagy stabilitás a két egymás mellett álló, párhuzamos, a belső oldalon bemart fogazott felületekkel rendelkező edzett mérőoszlop miatt (1000-es méret 3 mérőoszloppal). A 2 Preset érték lehetővé teszi a referenciák tárolását (pl. gránitlap és munkadarab). Keményfémbetétes rajztű. Erős, talp edzett és tükrösített felfekvő felülettel. A kijelző ház hátoldalán egy gyorsállító forgatókar és finombeállító recézett kerék található.
További jelzőtapintóval. Különösen alkalmas abszolút mérésekhez, összehasonlító mérésekhez és láncméretek méréséhez.
Felhasználás:
A mérőfelület megérintésekor a tapintó akusztikus jelzést ad. A mért érték továbbmozgás (2 mm szabad löket) esetén is rögzül, könnyű kezelhetőség. A tapintófej ⌀-t automatikusan figyelembe veszi.
Tartalom:
1 elem
081560 sz., 357-es méret, 1 fedél, 1 keményfém rajztű
445230 sz., 1 jelzőtapintó.
Opcionális tartozék:
445180 sz. négyszög tartó mérőórák és szögtapintós mérőórák befogására,
445250 sz. központ beállító,
453500 sz. szögmérő,
453520 sz. tartó és
497080 sz. adatkábel.