Digitális furatmikrométer készlet

Cikkszám: 428940
Kedvezmény
-tól  1815,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
2 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 863
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer
  • Csomagolás: Stabil doboz

Leírás

Kivitel:

Egyszerű, közvetlen leolvasás a kontrasztos digitális kijelzőn. Azonnal üzemkész a referencia rendszernek köszönhetően. átkapcsolható relatívról abszolút mérésre. Csatlakozó menet a mérőfejek egyszerű cseréjéhez. Önközpontosító mérőfej 12 mm-től keményfém mérőpofákkal. 40 mm-től a súlycsökkentés érdekében alumínium mérőfej. 12,5 mm-től furatfenékig történő méréshez.

Tartalom:

Digitális furatmikrométerek 428930 sz. a hozzá tartozó beállító gyűrűkkel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Mahr tavaszi promóció 2024"