Kivitel:
Opcionális szoftver az érdesség méréséhez Rz 1 ill. Ra 0,3 érdességi jellemzőtől. Egyszerű, magától értetődő kezelés. Érdesség, hullámosság és primer profil meghatározása. Az összes paraméter szabvány szerinti kiértékelése ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049 szerint.
- A szűrő határhullámhosszának (Cut-off) és a mérési szakasznak az automatikus kiválasztása ISO 4288 és ISO 3274 szerint.
- A kiértékelési paraméterek elláthatóak mindkét oldalon tűrés- és beavatkozási határokkal.
- Minden eszközre felszerelhető 2020. november után.
Opcionális tartozék:
Figyelem:
Műszaki támogatás és oktatás külön ajánlatkérésre.