Kivitel:
Az Emspira3 digitális mikroszkóp egyetlen rendszerben egyesít mindent, ami az átfogó vizuális ellenőrzéshez szükséges, mint az összehasonlítást, a mérést és a dokumentáció cseréjét. Az Emspira3 időt takarít meg a mennyiségi vizsgálatok, és a különböző minták ellenőrzésének ambiciózus céljai elérése érdekében. Profitáljon a biztonságos mentésből és a dokumentációk egyszerű cseréjéből a hatékony döntéshozatal érdekében – függetlenül attól, hogy önálló módban vagy számítógéppel végzi a vizsgálatot. Az Emspira3 robusztus kialakítása lehetővé teszi, hogy biztonságosan és megbízhatóan az ellenőrzési feladataira összpontosítson a gyártás területén és a laboratóriumban. Az Emspira3 digitális mikroszkóp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy optimalizálják az ellenőrzési folyamatokat, rugalmasan lefedjék az ellenőrzési követelményeket, és magabiztosan dolgozzanak.
- A dokumentáció hatékonyan cserélhető és elmenthető.
- Felhasználóbarát kezelés testre szabható felülettel.
- Az Emspira3 robusztus IP21 háza még ipari környezetben is védi a belső optikát és mechanikát.
- A rendkívül magas, akár +/-0,5%-os mérési pontosság optimális és hatékony ellenőrzési munkát garantál.
- Ultragyors élőkép 4K Ultra HD minőségben 60 kép/mp sebességgel.
- Az ergonomikus rendszer megkönnyíti és kényelmesebbé teszi a hosszú munkaidőt.
Tartalom:
Digitális mikroszkóp, önálló készlet, hálózati kábel, tápegység, objektív 0,8x, billenthető karos állvány, LED3000 körfény, diffúzor, porvédő tok.
Opcionális tartozék:
HDMI monitor, 10 colos.