Mérőprojektor kijelzővel és objektívvel PJ-PLUS

Cikkszám: 493513
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Profilprojektor kis- és nagyméretű munkadarabok pontos átvilágító és rávilágító vizsgálatához. Univerzális készülék a gyártás területén, laborban, ellenőrzéshez és köszörűs műhelyben történő felhasználáshoz.
  • Standard objektív, 10-szeres. 20-, 50-szeres és 100-szoros objektívek külön ajánlatkérésre.
  • Vertikális, forgatható 315 mm-es szálkeresztes képernyő beépített digitális szög kijelzővel, átkapcsolható fok és decimális leolvasással.
  • A telecentrikus megvilágító rendszer garantálja a képmező vertikális és egyenletes megvilágítását.
  • A fokozatmentesen fényerő szabályozható LED átvilágítás és rávilágítás hosszú élettartamot biztosít csekély áramfogyasztás mellett.
  • A ventilátor nélküli kialakítás megakadályozza a szennyeződések bejutását a készülékbe.
  • Masszív koordináta mérőasztal, mindkét tengely irányába gyorsállítással.
  • A beépített digitális kijelző (adatkimenettel) biztonságos és hibátlan mérést garantál.
  • Hosszok, szögek, görbék és rádiuszok mérésére.

Tartalom:

10-szeres objektív, vakításvédelem, fedél és hálózati kábel.

Opcionális tartozék:

Vágóél tisztító 354788 sz.

Figyelem:

További opcionális tartozékok, mint objektívek, billenthető központosító szán, horizontális prizma, szorítótartó, hozzávaló szabványos mérősíkok vagy élszenzor QM-Data 200 kiértékelő egység külön ajánlatkérésre szállítható.