Kivitel:
Digitális finomkijelző egy induktív mérőrendszer maximális pontosságával 0,1 µm felbontással. Nagyméretű, kontrasztos kijelző és érintő kezelőmező beállítható érzékenységgel. Áramellátás integrált akkumulátorokkal, ill. telepített működtetés áramellátással USB adatkábelen keresztül (akkumulátor működési idő akár 1 hónap). Digitális kijelző tűrés funkcióval. Mért érték kategorizáló kijelző (jó / selejt / figyelmeztetési határ vagy utómunka) nagyon egyértelmű LED-es fényjelzéssel (piros / zöld / sárga). Kijelző 280°-ban elforgatható.
Tartalom:
USB adat- és töltőkábel
498941 sz. USB2 méret és hálózati adapter USB-hez.
Opcionális tartozék:
Digimatic adatkábel
498941 sz. D2 méret.