Mérővezetékek

Cikkszám: 473308
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
154 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (védősapkákkal), CAT II 1000 V (védősapkák nélkül).
2 részes mérővezeték, piros / fekete, mérővezeték ⌀ = 4 mm.
Mérőcsúcs hossza 18 mm.

Szabvány:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Alkalmazható:

473300; 473305 sz. és 473320 sz. 960 méretű multiméterhez és a 473420 sz. szigetelés-ellenállás mérőkészülékhez.