Kivitel:
Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.
Univerzális mérőóra-befogó ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 col befogószárakhoz és tartóprizmával rendelkező mérőkészülékekhez. Nagyon pontos beállítási lehetőség a kettős finombeállításnak köszönhetően a mérőóra befogónál és a mágnestalpnál.