90°-os ellenőrző keret, négyszög alakú, pontosság 00

Cikkszám: 431730
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 875; DIN 876/00
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Leírás

Kivitel:

Anyagot, pontosságot és opciókat lásd 430300; 430400 sz. A négy körbefutó 90°-os keskeny szögfelület finomra leppelt DIN 876 szerint. Derékszögűség DIN 875 szerint.

Felhasználás:

A 90°-os szög ellenőrzésére horizontális és vertikális síkban.

Tartalom:

Inkluzív szállítási csomagolás.

Figyelem:

Szállítási díjat felszámítunk. Négyszög alakú szögsablon 1000 mm-ig külön ajánlatkérésre. Derékszögű szögsablon 2000 mm-ig külön ajánlatkérésre.
Fa doboz vagy Flight Case felár ellenében külön ajánlatkérésre.