Kivitel:
Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A mérőcsap készleteket feliratozott furatokkal ellátott fadobozban áttekinthetően helyezték el (1,5 mm ⌀-től a mérőcsapok külön felirattal is el vannak látva). Mérőcsap hossza 40 mm – 0,99 mm ⌀-ig, efölött 70 mm.
Tűrési osztály 1: Csap ⌀ ± 0,001 mm.
Felhasználás:
Koordináta-fúrógépen vagy a szerszám- és készülék gyártásban végzett munkákhoz, pl. furattűrések méréséhez, furatok helyzetének ellenőrzéséhez, két furat távolságtűrésének ellenőrzéséhez, fogaskerék- vagy menetmérésekhez, valamint szög és profilvizsgálatokhoz stb.