Kivitel:
- Az E-torc II robusztus alumínium házzal és egy ergonomikus kialakítású markolattal rendelkezik, amely nagy meghúzási nyomatékoknál is egyszerű és biztonságos használatot tesz lehetővé.
- Nyomaték és szögelfordulás mérése. A forgatónyomaték és a szögelfordulás egyidejűleg látható. A beállított csavarozás paraméterek elérésekor optikai (vizuális megjelenítés LED sorral) és sípoló akusztikus jelzés történik.
- Háttérvilágítású LCD grafikus képernyő.
- Akár 2000 csavarozást tárol és dokumentál.
- Az adatok átvitel RS232C interfészen keresztül történik (az USB adapter a tartozékok része) a nyomatékkulcs és a számítógép kezelő szoftvere között (Windows® 7-tő).
- Üzemmódok: Track, Peak, Preset.
- A szoftverrel átkapcsolható Nm-ről lbfft-ra.
- Oldalt elhelyezett ergonomikus működtető gomb (Reset-/Enter gomb, gyors funkció).
- Folyamatterv 5 csavarozási paraméterrel.
- A görbék ábrázolása és a hozzá tartozó kiértékelés a mellékelt szoftverrel történik.
Mértékegységek: Nm, lbfft.
Felhasználás:
Gyártáshoz való kulcs nagyon kis sorozatú szerelésekhez, minőségbiztosításhoz, vizsgáló laborokba és a csavarkötések ellenőrzéséhez és elemzéséhez.
Alkalmazás:
Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:
L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték
Tartalom:
2 elem (AA), adatkábel, kezelési utasítás, kiértékelő- és kezelő szoftver, USB adapter, hajlított hatszögkulcs az elemrekesz kinyitásához. Stabil lemezkoffer betéttel.
Figyelem:
Speciális megoldások (opciók) és tartozékok külön ajánlatkérésre.