Nyomatékellenőrző készülék nyomatékkulcshoz „SmartCheck USB”

Cikkszám: 654651
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
18 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Interfész: USB csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú és rugalmas nyomatékellenőrző készülék az elforgatható kijelzőnek és alaptestnek köszönhetően. Vízszintesen és függőlegesen felszerelhető. A kijelző és a fóliabillentyűzet fröccsenő víznek ellenáll és a ház ütésálló műanyagból készült. Micro-USB csatlakozó adatok exportálásához és áramellátáshoz. Memóriával 250 mért értékhez.
3 üzemmód: követő kijelző (Track), első csúcsérték felismerés (First-Peak), csúcsérték kijelzés (Peak-Hold).
Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robusztus. Az integrált optikai és akusztikus túlterhelés elleni védelem hosszú élettartamot biztosít.
  • Precíz. A csupán ±1 %-os kijelzés eltérés maximálisan megbízható mérési adatokat biztosít.
  • Felkészült. A nagy méréstartománnyal rendelkező integrált érzékelővel azonnal munkához láthat.
  • Rugalmas. A SmartCheck szinte mindenhol elhelyezhető. Akár horizontálisan vagy vertikálisan felszerelhető - az átgondolt rögzítési pontok, a kompakt felépítés és a forgatható kijelző mindent lehetővé tesznek.
  • Egyedi. Három üzemmód (Trak, First Peak, Peak Hold) és három mértékegység (N·m, ft·lb, in·lb) áll rendelkezésre. Egyedi célnyomaték és tűrés adható meg a mért érték értékeléséhez.
  • Független. Saját csatlakozó aljzat nélküli munkaállomásoknál való használathoz. A klasszikus vezetékes használat mellett elemes működtetés is lehetséges.
  • Forgatható. A SmartCheck optimálisan beállítható az egyedi látószöghöz. Mert nem csak a kijelző, hanem a kijelző tartó és az alaptest is 180°-ban elforgatható.
  • Akár 250 adatállományt tárol. Dátummal és időbélyeggel.
  • Adatok exportálása és opcionális áramellátás micro USB csatlakozón keresztül.
  • A dokumentációs szoftver díjmentesen letölthető.

Előny:

Kompakt és sokoldalú nyomatékellenőrző készülék. Hálózati vagy elemes üzem.

Felhasználás:

Skálás és skála nélküli nyomaték csavarhúzók és kulcsok beállítása és ellenőrzése.

Tartalom:

Tápegység és SmartCheck USB szoftver az értékek átviteléhez és a vizsgálati igazolás elkészítéséhez. Stabil, műanyag kofferben.

Figyelem:

Megfelelő Bluetooth modul az eShopban kapható (52110222 sz.).