Kivitel:
Kompakt üzemi vizsgáló készülék nyomatékkulcsokhoz.
Rugalmas bővítés a cserélhető jelátalakítók által lehetséges. Nagy pontosság a jelátalakító alacsony felépítésének következtében (alacsony keresztirányú erők), mérési érték feldolgozás és digitalizálás közvetlenül a jelátalakítóban (a mért érték kijelzési eltérése ± 0,25% a névleges érték 20%− 100%-os tartományán belül; ±0,5% a névleges érték 10% − 20%-os tartományán belül és ±1% a névleges érték 2 %−10 %-os tartományán belül).
Nagy biztonság a ténylegesen kifejtett nyomaték kijelzése miatt, kattanó nyomatékkulcsok esetében.
Tartalom:
Jelátalakító, tartó, kijelző készülék, kijelző készülék állvány, spirálkábel, tápegység (1,5 m) csatlakozó kábellel, rögzítőkészlet vízszintes és függőleges vizsgálati pozícióhoz.