Kivitel:
Nagyon rugalmasan alkalmazható nyomaték csavarhúzó 2K markolattal, nagy kijelzővel és bitekhez való gyorsváltó csatlakozószárral. A beállított nyomatékérték elérésekor a nyomaték csavarhúzó látható és hallható jelzést ad. A csúcsérték kijelzéssel és a folyamatos kijelzéssel 2 üzemmód áll rendelkezésre. Akár 50 értéket tárol.
Mértékegységek: cNm, lbfin, kgfcm
Felhasználás:
Nyomatékellenőrzés; csavarok ellenőrzött meghúzása egyes csavarkötések, vagy kis sorozatok esetén.
Szabvány:
DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.
Figyelem:
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.