Beállítható pillanatszorító speciális nyomólappal és 2 forgatókarral

Cikkszám: 861750
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
23 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Változatos pillanatszorítók− újszerű flexibilitás nagy befogási tartományban 2 m-ig! Sín húzott profilacélból, horganyzott. Mindkét oldalon szerszám nélkül oldható biztosítással. Nemesíthető acélból készült csúszókengyel, süllyesztékben kovácsolt. Kopásálló, könnyű járású trapézmenetes acélorsó és (max.35°-ban) mozgatható speciális nyomólap. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.

Felhasználás:

Sokoldalú felhasználási lehetőségek a fa- és fémmegmunkálás területén az építőkocka elvnek köszönhetően. A csúszókengyel másikkal helyettesíthető vagy továbbiakkal bővíthető. Szerszám nélkül átfordítható szorításról szétfeszítésre. A gyorsszorító a munkadarab egy nyílásán keresztül is betolható. A munkadarabon történő központos elhelyezés megakadályozza a billenést. A mozgó speciális nyomólap 35°-ig ferde munkadarabok befogását is lehetővé teszi. Max. szorítóerő kb. 6500 N-ig.

Figyelem:

Tartalék csúszókengyelt lásd az alkatrészlistában a 861756 sz. (T-forgatókar), 861757 sz. (fa kar) vagy 861758 sz. (meghosszabbított kar) alatt.