Kivitel:
Felső- és alsórész üvegszál erősítésű poliamidból. Üreges profilsín barnított acélból. A műanyag ház védi a szorító mechanikát a portól és a forgácsoktól. A markolat egyrészről úgy pozícionálható, hogy optimális pumpálási pozíció és ezáltal jobb erőkifejtés legyen elérhető. Másrészt a markolat a szorítási folyamat után a munkaterületről is kifordítható. Ezáltal több szorító is használható a legszűkebb helyen.
- 2 komponensű műanyag markolat pumpakarral.
- Az innovatív 360°-os forgó mechanika lehetővé teszi a markolat elhelyezését a sín körül.
- 12 fokozatú reteszelő mechanika a szorítási pozíció biztonságos megtartásához.
- Nagy szorítófelületek levehető védősapkákkal.
- Akár 1400 N szorítóerő.
- Szerszám nélküli áthelyezés szorításról feszítésre.
- Egykezes használat erőfeszítés nélkül.