Kivitel:
- Párhuzamos vezetésű, sima szorítópofák.
- Új fokozatmentes automatikus beállítás a hatszög csavarokra és anyákra való egyszerű felhelyezéssel.
- Gyors és folyamatos csavarozás a kulcs levétele nélkül a mechanikus racsni funkciónak köszönhetően.
- A karos mechanika a megfogásnál megakadályozza a lecsúszást és a sérüléseket.
- Különösen kicsi, csupán 30°-os utánfogási szög a pofában lévő sarokméretű prizmáknak köszönhetően.
Darabonként bevizsgált szerszám
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. A markolat elején lévő lecsúszás elleni védelem növeli a biztonságot. A tolóka funkció további védelmet nyújt a nem szigetelt pofák érintésmentes és biztonságos nyitásához.
Alapanyag:
Króm-molibdén acél, mattkrómozott.