Haptoprene keresztmarkolat, 1/4 col 1/4

Cikkszám: 633022 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Teljes hossz 160 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga Haptoprene
Felület Nikkelezett és krómozott
kioldóval nem
QuickRelease-zel nem
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 633022 1/4
EAN / GTIN 4067263982197

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Króm-vanádium acél penge. Nikkelezett és krómozott felület.
Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Szabvány:

Külső négyszögek DIN 3120-A 6,3 szerint, rugós golyóval, belső négyszögek DIN 3120 szerint.