Kivitel:
Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
Felhasználás:
Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M22 menettel és belső hatlapú csavarokhoz M5 − M18 menettel.
Alapanyag:
Króm ötvözet acél, krómozott.
Tartalom:
Dugókulcs fejek: 17 db 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm méret
6-szög rátűzőkulcsok: 8 db
643200 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret
Keresztmarkolat: 1 db
641300 sz. 300 méret
Toldószárak: 3 db
641000 sz. 75; 130; 255 méret
Kardáncsukló: 1 db
641600 sz. 1/2 méret
Kerepes hajtószár: 1 db
640100 sz. 1/2 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz