6-szög dugókulcs fej, 3/8 col teljesen szigetelt

Cikkszám: 637687
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
236 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Leírás

Kivitel:

Műanyag szigeteléssel 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Szabvány:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok (637681637689 sz.) kombinálhatóak egymással.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz