{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcs hossza L | 285 mm | |
Pofaszélesség b | 46,5 mm | |
Pofamagasság h1 | 10 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 13,5 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 41 mm | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | krómozott | |
Végütköző a pofa oldalán | nem | |
Tartófunkció a pofa oldalán | nem | |
billenthető fej | nem | |
Racsni, irányváltós | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614853 22 | |
EAN / GTIN | 4018754320196 | |
Gyártó száma | 41172222 |