{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMX 1204 | |
Minőség | HUT25 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 120 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 80 m/min | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251398 1-4 | |
EAN / GTIN | 4062406258320 |