{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyag | PVC tömlő, három rétegű, poliészter szálerősítéssel | |
Maximális üzemi nyomás | 15 bar | |
Tömlő külső ⌀ | 20 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 13 mm | |
Tömlőhossz | 50 m | |
Festék | Áttetsző | |
Hőmérséklettartomány | -15 °C - 60 °C | |
Élelmiszer engedély (VO/2011) | igen | |
Termék fajtája | Tömlő |
Cikkszám | 080042 13 | |
EAN / GTIN | 3506110938211 | |
Gyártó száma | 093821 |