Mikro-kenőrendszer tartozékok / pótalkatrészek

Termékszám: 130102
-tól 55,80 €
plusz az aktuális ÁFA. plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
19 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Alkalmazható:

130100 sz. S méretű mikro-kenőrendszer.

Figyelem:

A 130102 sz. XL méretű főhenger alkalmazása esetén az L2 méret 100 mm-ről 130 mm-re, és a az Lges méret 150 mm-ről 180 mm-re növekszik.

Downloads & documents

Services & product advisors

Új szakszám létrehozása

Szakszám módosítása

A szakszámok alapján saját terkmékszámot hozhat létre az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Bruttó darabár

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz