Gépi menetfúró szinkronorsókhoz HSS-E-PM Form E DLC

Cikkszám: 137345
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
15 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Bekezdő alak: E
  • Spirálszög: 40

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel jobbspirállal és DIN 1835-B szerinti szárral. Speciális geometria szinkronizált orsóhajtású gépeken történő használatra. Így a menetfúró vezetése a gép szinkronorsójának segítségével történik. A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal. Használható emulzióval (min. 8%).
Form E (elővágás: 1,5 − 2 menet) a lehető legnagyobb menetmélység érdekében.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Figyelem:

Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100338121 sz. GARANT gyorscserés menetvágó tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.