VHM T-horonymaró forgácstörő éllel TiAlN

Cikkszám: 208027
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
25 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 851
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Tűrés névleges ⌀: d11
  • Spirálszög: 10

Leírás

Kivitel:

Új nagy teljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében. Az oldalfelületen aláköszörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban. Nagyoló-simító profillal.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához.
A teljes fogáshosszig 50%-os fz előtolást alkalmazzon.
A 208034 sz. utódterméke.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz