VHM T-horonymaró TiAlN

Cikkszám: 208026
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
14 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 851
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Tűrés névleges ⌀: d11
  • Spirálszög: 10

Leírás

Kivitel:

Új nagy teljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében. A maró a paláston és mindkét homlokoldalon vág. A váltakozóan ferde állású fogak (keresztfogazás) következtében.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához alkalmas.
A teljes fogáshosszig 50%-os fz előtolást alkalmazzon.
A 208032 sz. utódterméke.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz