Kivitel:
Egyélű, egyenes hornyú mélyfurat fúró max. 1000 mm-es fúrási mélységhez standard kivitelben, valamint akár 6000 mm-ig külön ajánlatkérésre. A fúrófejen lévő univerzális kialakítású palásforma lehetővé teszi a folyamatbiztos munkavégzést anyagok széles körében.
Figyelem:
A mélyfurat fúró folyamatbiztos alkalmazásához előzetes 4×D vezetőfurat szükséges a
122736 vagy
123885 sz. vezetőfúróval, valamint nagyobb átmérőkhöz
231605 sz. vezetőfúróval, ill. alumíniumhoz a
122606 sz. vezetőfúróval. A > 50×D mély furatok esetén a szerszámot 50×D távolságokban egy kerettel kell megtámasztani. A megadott L/D arány a mindenkori mélyfurat fúróval elérhető minimális fúrásmélységnek felel meg. Forgácshorony hossza L
C = L
2 + 1,5 × D
C. > 40 bar hűtőfolyadék-nyomás javasolt.