GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 3×D

Cikkszám: 234005
Kedvezmény
-tól  357,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
19 darabszám azonnal szállítható
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Leírás

Kivitel:

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.
Furattűrés: − 0,1 / + 0,3 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkákkal.

Figyelem:

További köztes méretek 1/10-es méretekben külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Drill"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz