Kivitel:
Tűréssel rendelkező furatok készítéséhez acélban vagy rövid forgácsú anyagokban. Megbízható teljes megmunkálás külön központosítás és rákövetkező dörzsárazási folyamat nélkül. Lényegesen jobb önközpontosítás a plusz piramis csúcsnak köszönhetően az elkészített furat optimális körkörössége és tűréstartása érdekében. Két fúróél és négy dörzsár él a furat falának igényes felületminősége érdekében.
Tűrésadatok:
H7: H7 furattűréshez készült kivitel.
+/− 0,003 mm: A DC névleges ⌀ gyártási- vagy vágóél tűrése.
Figyelem:
Forgácshorony hossza L
C = L
2 + 1,5 × D
C.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a
122797 + 129100HB számmal rendelje meg.
HE alak: a
122797 + 129100HE számmal rendelje meg.