WNMG 080408 HBT130

Cikkszám: 252095 HBT130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Promóciók és ajánlatok

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HBT130
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
Előtolás f 0,12 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 200 m/min
Bevonat TiCN
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252095 HBT130
EAN / GTIN 4062406256852