WNMG 080408 HU7305-1

Cikkszám: 252070 HU7305-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,10 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HU7305-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő AM1
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 400 m/min - 700 m/min
Bevonat bevonat nélkül
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252070 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749903