TNGA 160408 ME

Cikkszám: 255661 ME
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TNGA 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség KBN05M
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel Folyamatos; enyhén megszakított
Vágóél kivitel ME
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255661 ME
EAN / GTIN 4960664599158
Gyártó száma TBN04357

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák.
MultiEdge; váltólapkánként 2 ill. 3 él.