DNGA 150608 GG

Cikkszám: 255819 GG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási tartomány GG
Váltólapka ISO kód DNGA 150608
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PT600M
Szerszámanyag Kerámia
Forgácsolási feltétel Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított
Élalak T02025
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 550 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255819 GG
EAN / GTIN 4960664545681
Gyártó száma TCV02107

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
550
Folyamatos
 
Száraz
 
Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
GG(G)
K

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú kerámia váltólapkák.