Kivitel:
Az ipari csatlakozó, optimalizált 2000 l/perces (levegő) átáramláshoz készült, névleges méret 7,8. Egyik oldalon záródó, kiváló minőségű és robusztus gyorszáras csatlakozó. Kedvező áramlású szelep, extrém nagy átfolyási arány, csekély nyomásesés, hosszú élettartam, nagy üzembiztonság és teljes tömítettség.
Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.
Alapanyag:
Sárgaréz, nikkelezett, hüvely edzett és nikkelezett acél.