Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozó

Cikkszám: 080287
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
167 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

A sűrített levegős acélcsatlakozók számos előnnyel rendelkeznek a standard sárgaréz csatlakozókkal szemben:
  • Egyszerű egykezes használat alacsony csatlakoztatási erővel.
  • Nagy átfolyás a nagyon csekély nyomásveszteség következtében.
  • Hosszú élettartam a felületnemesített, edzett és szűk tűrésekkel gyártott komponenseknek köszönhetően.
  • Gazdaságos − a megtérülési idő legfeljebb 2év.

Az eSafe biztonsági csatlakozó eleget tesz a 4414 és EN 983 ISO szabványnak. Először légtelenítés történik, majd a második lépésben leválasztás (nincs ostorhatás). Új, továbbfejlesztett egykezes használat.
Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar.

Felhasználás:

Ipari sűrített levegős berendezésekhez a teljesítmény növekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében.

Figyelem:

A 320-as CEJN sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges ⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes hagyományos rendszerrel kompatibilis.