Szorítópatron egyenes csiszolóhoz 6 mm

Cikkszám: 079459 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szorítópatron ⌀ 6 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079459 6
EAN / GTIN 7322590011536
Gyártó száma 4150104983

Leírás

Alkalmazható:

A 079452 sz. G2412, G2422 méretű; 079447 sz. S085, S150, S200, S250 méretű; 079448 sz. S085, S150, S200, S250 méretű sűrített levegős egyenes csiszolókhoz. Nem illik a 079446 sz. G2440 mérethez (saját rendszerű).