Kivitel:
Karbantartó egység moduláris felépítésű sorozatban („multifix” rendszer), mely nyomáscsökkentőből, olajozóból és szűrőből áll. Szabályozási tartomány 0,5 − 10 bar, üzemi nyomás maximum 16 bar, üzemi hőmérséklet maximum 60 °C.
Karbantartó egység, 2 darabos, összeszerelve, nyomáscsökkentővel, olajozóval és szűrővel.
Előny:
Az előkészítő egység az egyedi igényekhez igazítható, használható pl. több nyomásszabályozóval, olajozó nélkül (olajmentes szerszámokkal), stb.
Felhasználás:
Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Kompatibilis a CEJN, RECTUS és JWL gyártmányokkal.