Kivitel:
- Porálló és nagy teljesítményű akkumulátoros egyenes csiszoló.
- Karbantartásmentes kefe nélküli EC motor innovatív hűtőbordákkal a meleg optimális elvezetéséhez, hőmérséklet felügyelettel.
- Ideális minden felhasználáshoz. Optimális fordulatszám, mely sokféle csiszolóanyaghoz és anyaghoz igazodik a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám előválasztásnak köszönhetően.
Tartalom:
Szorítópatron ⌀ 6 mm, 1–1 db 13 és 17 méretű villáskulcs, szállítókoffer. Akku és töltőkészülék nélkül.
Figyelem:
Az egyenes csiszolók max. ⌀ 12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.
A hozzávaló akkukat a
073856 –
073858 sz., ill. induló készleteket a
073863 –
073867 sz. alatt talál.