Akkus ütvefúró csavarozó ONE-KEY™

Cikkszám: 070102
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
47 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

  • Nagy teljesítményű akkumulátoros 2 fokozatú ütvefúró csavarozó többfokozatú nyomaték-beállítással.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.
  • Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
  • FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsóreteszeléssel.
  • Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
  • A munkaterület megvilágítása LED-del.
  • Kefe nélküli POWERSTATE™ motor (az M18BPD4 méret nem) a maximális hatékonysági fok érdekében. Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.
  • REDLINK PLUS™ elektronika − túlterhelés elleni védelem és teljesítmény menedzsment.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814073816, 073827 és 073840 sz.-tól talál.
A megfelelő Bluetooth Tracking Modul a 070103 BTT-1 szám alatt található.