{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | WSG 8-115 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 800 W | |
Fordulatszám-tartomány | 11 000 min-1 | |
Max. vibráció EN szerint | 5 m/s2 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Maximális vágási mélység | 34 mm | |
Súly | 2 kg | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077102 72217360 | |
Gyártó száma | 72217360000 |