Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Zuhanáshatároló TurboLite textilpánt, Drótkötél hossza: 2m

Cikkszám: 098150 2

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Drótkötél hossza (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EN 360
Súly 0,86 kg
Drótkötél hossza 2 m
Hossz 2 m
Termék fajtája Zuhanáshatároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098150 2
Gyártó száma 1018015

Leírás

Kivitel:

TurboLite személyi zuhanásgátló. Nagyon ütésálló kompozit házba építve. Gyorsan működésbe lépő fékrendszer 2 m hevederpánttal. Inkluzív integrált terhelésjelző. Engedélyezett max. 136 kg-ig.
TurboLite zuhanásgátló textil pánttal és két Twistlock karabinerrel.

Szabvány:

EN 360

Figyelem:

Azok a termékek, melyek főként fémből állnak, nincsnek hatással az élettartamra. Ennek feltétele az évenkénti szakértői felülvizsgálat (szemrevételezés). Ez elsősorban a karabinerre vonatkozik, mivel a visszahúzható zuhanásgátlókra is éves szemrevételezési vizsgálat érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz